詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976BY-515

品名 : φ32x 90mm [パイプラック用] アジャスター(ブラック)

仕様

メーカー 矢崎化工 型番 JG-12 SET S BL
材質 プラスチック・ステンレス サイズ(mm) φ32×90
調整幅(mm) 55 カラー ブラック
重量(g) 81
パイプ径φ28mmパイプラック用
段差のあるところをアジャスターで解消できます。
パイプとアジャスターは接着液で接着して下さい。
追加説明
カタログ価格

1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/20 05:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1622ページ
バリエーション一覧
EA976BY-515 φ32x 90mm [パイプラック用] アジャスター(ブラック)
EA976BY-516 φ32x 90mm [パイプラック用] アジャスター(アイボリー)
ウェブカタログ画像

商品動画

アジャスターL取付手順 アジャスターL取付手順

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top