品番 : EA976BY-516
品名 : φ32x 90mm [パイプラック用] アジャスター(アイボリー)
仕様
| メーカー | 矢崎化工 | 型番 | JG-12 SET S IVO |
|---|---|---|---|
| 材質 | プラスチック・ステンレス | サイズ(W×D×H)mm | 32×32×90 |
| 調整幅(mm) | 55 | カラー | アイボリー |
| 重量(g) | 81 | ||
| パイプ径φ28mmパイプラック用 | |||
| 段差のあるところをアジャスターで解消できます。 | |||
| パイプとアジャスターは接着液で接着して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/16 17:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1622ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976BY-515 φ32x 90mm [パイプラック用] アジャスター(ブラック) |
| EA976BY-516 φ32x 90mm [パイプラック用] アジャスター(アイボリー) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
アジャスターL取付手順
