品番 : EA976CB-36
品名 : 40角用 L型ブラケット(2つ穴)
仕様
| 仕様 | 40角Uポール用(2つ穴タイプ) | サイズ | 30×45×14mm |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 4mm | 取付穴径 | M4 |
| 材質 | スチール(三価ホワイト) | 重量 | 28g |
| 取付ローター(別売:EA976CB-43)でUポールに取付可能です。 | |||
| ポール同士の連結、天板の取付に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
405 円(税抜)/ 446 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/08/09 15:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1626ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976CB-35 40角用 L型ブラケット(1つ穴) |
| EA976CB-36 40角用 L型ブラケット(2つ穴) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA976CB-43 : 40角用 Uポール取付ローター(皿頭ビス付/2個セット) |
ウェブカタログ画像
拡大
