品番 : EA976CB-43
品名 : 40角用 Uポール取付ローター(皿頭ビス付/2個セット)
仕様
仕様 | 40角Uポール用 | サイズ | 金属部:7.8×21.8×4 ビス:+皿頭M4×15 |
---|---|---|---|
重量(g) | 2.7 | 材質 | スチール(三価クロメート)、SUS304、ウレタン |
皿頭ビス付 | |||
M4ねじ適合の部品なら、本品でUポールへの取付が可能です。 (※部品厚み4mmまで) |
|||
Uポール(EA976CB-21)組立用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
165 円(税抜)/ 182 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2025/07/13 01:09現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1676ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA976CB-41 30角用 Uポール取付ローター(皿頭ビス付/2個セット) |
EA976CB-42 30角用 Uポール取付ローター(トラスネジ付/2個セット) |
EA976CB-43 40角用 Uポール取付ローター(皿頭ビス付/2個セット) |
EA976CB-44 40角用 Uポール取付ローター(トラスネジ付/2個セット) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA976CB-21 : 40x40x2450mm アルミ構造材(Uポール) |
関連商品 | EA976CB-36 : 40角用 L型ブラケット(2つ穴) |
関連商品 | EA976CB-35 : 40角用 L型ブラケット(1つ穴) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※2個入