品番 : EA976CB-44
品名 : 40角用 Uポール取付ローター(トラスネジ付/2個セット)
仕様
| 仕様 | 40角Uポール用 | サイズ | 金属部:7.8(W)×21.8(D)×4(H)㎜ ビス:+トラス頭M4×15 |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール(三価クロメート)、SUS304、ウレタン | 重量 | 4.6g |
| 入数 | 2個 | ||
| Uポール(別売:EA976CB-21)用ローター | |||
| M4ねじ適合の部品(※部品厚み4mmまで)なら、本品でUポールへの取付が可能です。 | |||
| トラスネジ付 | |||
| ウレタンガイドにより、Uポールの溝のセンターにローターがセットされ、ねじを回すと自動的に90°回転し固定されます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
175 円(税抜)/ 193 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/07/07 19:52現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1626ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976CB-41 30角用 Uポール取付ローター(皿頭ビス付/2個セット) |
| EA976CB-42 30角用 Uポール取付ローター(トラスネジ付/2個セット) |
| EA976CB-43 40角用 Uポール取付ローター(皿頭ビス付/2個セット) |
| EA976CB-44 40角用 Uポール取付ローター(トラスネジ付/2個セット) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:2個
