品番 : EA976CB-66
品名 : 70x130mm 40角用アルミ旗丁番(右用)
仕様
| 仕様 | 40角Uポール用 | 全長 | 130㎜ |
|---|---|---|---|
| 幅 | 70㎜ | 厚み | 4㎜ |
| 穴数 | 6 | 穴径 | 4.5×9㎜ |
| 取付ねじ径 | M4 | 材質 | アルミ(A6005CS-T5) |
| 仕上げ | 焼付塗装 | 重量 | 109.8g |
| Uポール(別売:EA976CB-21)用丁番 ※Uポールへの取付は、別売の取付ローター(EA976CB-44)をご使用ください。 |
|||
| 右用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/07 20:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1626ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976CB-65 70x130mm 40角用アルミ旗丁番(左用) |
| EA976CB-66 70x130mm 40角用アルミ旗丁番(右用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA976CB-44 : 40角用 Uポール取付ローター(トラスネジ付/2個セット) |
| 本体 | EA976CB-21 : 40x40x2450mm アルミ構造材(Uポール) |
ウェブカタログ画像
拡大
