品番 : EA976CB-39
品名 : 40角用 三角ブラケット(シルバー)
仕様
| 仕様 | 40角Uポール用 | サイズ(W×D×H)mm | 30×40×40 |
|---|---|---|---|
| 取付穴径 | φ4.5mm・6.5mm | 重量(g) | 37.4 |
| 材質 | アルミADC12(シルバー塗装) | 色 | シルバー |
| 適合品番 | EA976CB-21 | ||
| 取付ローター・ビスなし | |||
| 木ねじ(別売)にて木材接合できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
485 円(税抜)/ 534 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2025/11/05 14:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1676ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976CB-39 40角用 三角ブラケット(シルバー) |
| EA976CB-40 40角用 三角ブラケット(シルバー/ローター付) |
| EA976CB-37 30角用 三角ブラケット(シルバー) |
| EA976CB-38 30角用 三角ブラケット(シルバー/ローター付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA976CB-21 : 40x40x2450mm アルミ構造材(Uポール) |
ウェブカタログ画像
拡大
