詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976CB-40

品名 : 40角用 三角ブラケット(シルバー/ローター付)

仕様

仕様 40角Uポール用 サイズ(W×D×H)mm 30×40×40
取付穴径 φ4.5mm・6.5mm 重量(g) 62.3
材質 アルミADC12(シルバー塗装) シルバー
適合品番 EA976CB-21
取付ローター・ビス付
Uポールに取付可能
追加説明
カタログ価格

780 (税抜)/ 858 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2025/08/27 21:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1676ページ
バリエーション一覧
EA976CB-39 40角用 三角ブラケット(シルバー)
EA976CB-40 40角用 三角ブラケット(シルバー/ローター付)
EA976CB-37 30角用 三角ブラケット(シルバー)
EA976CB-38 30角用 三角ブラケット(シルバー/ローター付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top