詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976CB-54

品名 : 30角用 アジャスター(穴あき)

仕様

仕様 30角Uポール用 サイズ(mm) プレート:30×80
重量(g) 112.7 穴径 φ4.5mm
穴数 2 材質 スチール、ABS、PE
付属品 A4×30(2本)
Uポール(EA976CB-11)を天井に突っ張り固定できます。
(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm)
穴付で天井にビス固定もできます。
ビス2本付
PEシート付
適合品番 EA976CB-11 ねじ M10×1.5
追加説明
カタログ価格

1,190 (税抜)/ 1,309 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/12/16 02:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1675ページ
バリエーション一覧
EA976CB-54 30角用 アジャスター(穴あき)
EA976CB-55 40角用 アジャスター(穴あき)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top