品番 : EA976CB-55
品名 : 40角用 アジャスター(穴あき)
仕様
仕様 | 40角Uポール用 | サイズ(mm) | プレート:40×80 |
---|---|---|---|
重量(g) | 132.9 | 穴径 | φ4.5mm |
穴数 | 2 | 材質 | スチール、ABS、PE |
適合品番 | EA976CB-21 | 付属品 | A4×30(2本) |
Uポール(EA976CB-21)を天井に突っ張り固定できます。 (※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm) |
|||
穴付で天井にビス固定もできます。 | |||
ビス2本付 | |||
PEシート付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/08/25 07:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1676ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA976CB-54 30角用 アジャスター(穴あき) |
EA976CB-55 40角用 アジャスター(穴あき) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA976CB-21 : 40x40x2450mm アルミ構造材(Uポール) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)