品番 : EA976CB-67
品名 : 30角用 エンドキャップ
仕様
| 仕様 | 30角Uポール用 | カラー | ライトグレー |
|---|---|---|---|
| サイズ | 30×30×2(t)mm | 材質 | ABS |
| 重量 | 2.1g | ||
| Uポール(別売:EA976CB-11)の先端に簡単装着でき、床や壁を保護し安全面も向上します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
145 円(税抜)/ 160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/07/07 19:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1625ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976CB-67 30角用 エンドキャップ |
| EA976CB-68 40角用 エンドキャップ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA976CB-11 : 30x30x2450mm アルミ構造材(Uポール) |
ウェブカタログ画像
拡大
