品番 : EA976CB-68
品名 : 40角用 エンドキャップ
仕様
仕様 | 40角Uポール用 | カラー | ライトグレー |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 40×40×2(t) | 重量(g) | 3.8 |
材質 | ABS | 適合品番 | EA976CB-21 |
Uポール(EA976CB-68)の先端に簡単装着できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
170 円(税抜)/ 187 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 32 (2025/08/25 07:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1676ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA976CB-67 30角用 エンドキャップ |
EA976CB-68 40角用 エンドキャップ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA976CB-21 : 40x40x2450mm アルミ構造材(Uポール) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)