詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976DK-120RC

品名 : 1190x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚(連結用)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 注意 単体でのご使用はできません。
EA976DK-120Cの連立用
間口(mm) 1190 奥行(mm) 600
重量(kg) 38.64 材質 スチール
支柱幅 40mm 耐荷重 750kg(1段あたり:150kg)
高さ 1800mm 幅(mm) 1200
棚板厚み 35mm 段数 4段
棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)
組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。
何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
必要工具 ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等)
追加説明
カタログ価格

30,200 (税抜)/ 33,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/12 20:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1678ページ
バリエーション一覧
EA976DK-90RB 890x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚(連結用)
EA976DK-120RB 1190x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚(連結用)
EA976DK-150RB 1490x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚(連結用)
EA976DK-180RB 1790x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚(連結用)
EA976DK-90RC 890x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚(連結用)
EA976DK-120RC 1190x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚(連結用)
EA976DK-150RC 1490x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚(連結用)
EA976DK-180RC 1790x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚(連結用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top