品番 : EA976DM-150RB
品名 : 1490x450x1500mm/150kg/4段 スチール棚(連結用)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 注意 | 単体でのご使用はできません。 |
|---|---|---|---|
| EA976DM-150Bの連結用 | |||
| 間口(mm) | 1490 | 奥行(mm) | 450 |
| 重量(kg) | 39.06 | 材質 | スチール |
| 支柱幅 | 40mm | 耐荷重 | 750kg(1段あたり:150kg) |
| 高さ | 1500mm | 幅(mm) | 1500 |
| 棚板厚み | 35mm | 段数 | 4段 |
| 棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く) | |||
| 組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。 | |||
| 何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。 | |||
| 必要工具 | ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等) | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,400 円(税抜)/ 35,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/05 18:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1679ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA976DM-150B : 1490x450x1500mm/150kg/4段 スチール棚 |
| 関連商品 | EA575WA-1 : 390g/61x101mm ゴムハンマー |
