品番 : EA976DX-120B
品名 : 1200x450mm 増段用棚板セット
仕様
EA976DH-120B、DJ-120B、DK-120B、 DS-120B、DT-120B、DV-120B用追加棚板 |
|||
サイズ(W×D) | 1200×450mm | 厚み | 35mm |
---|---|---|---|
材質 | スチール | 耐荷重 | 150kg |
重量 | 4.64kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,290 円(税抜)/ 4,719 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/02 03:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 1699ページ |
拡大