品番 : EA976DX-180B
品名 : 1800x450mm 増段用棚板セット
仕様
EA976DH-180B、DJ-180B、DK-180B、 DS-180B、DT-180B、DV-180B用追加棚板 |
|||
サイズ(W×D) | 1800×450mm | 厚み | 35mm |
---|---|---|---|
材質 | スチール | 耐荷重 | 150kg |
重量 | 7.81kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,490 円(税抜)/ 7,139 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/06/02 05:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 1699ページ |
拡大