品番 : EA976DZ-2
品名 : 900x1500mmボルトレススチール棚用側面金網
仕様
EA976DJ-90B、-90C、DT-90B、-90C用背面金網 | |||
サイズ(W×H) | 900×1500mm※ | 材質 | スチール |
---|---|---|---|
重量 | 1.92kg | ||
付属の結束バンドで棚に固定します。 | |||
※呼びサイズです。実寸は880(W)×1450(H)mmです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,680 円(税抜)/ 10,648 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/21 21:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1680ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA976DZ-1 900x1200mmボルトレススチール棚用側面金網 |
EA976DZ-2 900x1500mmボルトレススチール棚用側面金網 |
EA976DZ-6 1200x1200mm ボルトレススチール棚用側面金網 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA976DJ-90C : 890x600x1500mm/150kg/3段 スチール棚 |
本体 | EA976DJ-90B : 890x450x1500mm/150kg/3段 スチール棚 |
本体 | EA976DM-90B : 890x450x1500mm/150kg/4段 スチール棚 |
本体 | EA976DM-90C : 890x600x1500mm/150kg/4段 スチール棚 |
メイン画像
拡大
.jpg)