詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976DZ-1

品名 : 900x1200mmボルトレススチール棚用背面金網

仕様

サイズ(W×H) 900×1200mm ※① 材質 スチール
重量 1.54kg
ボルトレススチール棚用背面金網
付属の結束バンドで棚に固定します。
※適合商品は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。
※①呼びサイズです。実寸は880(W)×1150(H)mmです。
追加説明
カタログ価格

7,300 (税抜)/ 8,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/17 19:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1631ページ
バリエーション一覧
EA976DZ-1 900x1200mmボルトレススチール棚用背面金網
EA976DZ-2 900x1500mmボルトレススチール棚用背面金網
EA976DZ-6 1200x1200mm ボルトレススチール棚用背面金網
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top