品番 : EA976DH-90C
品名 : 890x600x1200mm/150kg/3段 スチール棚
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 900(W)×600(D)×1200(H)mm |
---|---|---|---|
有効間口 | 850mm | 支柱幅 | 40mm |
段数 | 3段 | 棚板厚み | 35mm |
材質 | スチール | 重量 | 26.74kg |
耐荷重 | 750kg(1段あたり:150kg) | カラー | アイボリー |
棚板は50mm間隔で調節できます。 (天板・底板は除く) |
|||
組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。 | |||
間口(mm) | 890 | 必要工具 | ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
22,900 円(税抜)/ 25,190 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/23 16:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1678ページ |