品番 : EA976DZ-82
品名 : 600x 74mm 側面プレート
仕様
サイズ | 600×74(H)mm | 材質 | スチール |
---|---|---|---|
重量 | 0.98kg | ||
奥行600mm用側面プレート | |||
EA976DH-90C~180C、DJ-90C~180C、 DK-90C~180C、DS-90C~180C、 DT-90C~180C用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/09/21 19:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1680ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA976DZ-81 450x 74mm 側面プレート |
EA976DZ-82 600x 74mm 側面プレート |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)