品番 : EA976DN-90C
品名 : 890x600x1800mm/150kg/5段 スチール棚
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
※注意※ | 【お客様組立品】 | 間口(mm) | 890 |
---|---|---|---|
奥行(mm) | 600 | 重量(kg) | 39 |
材質 | スチール | 支柱幅 | 40mm |
耐荷重 | 750kg(1段あたり:150kg) | 高さ | 1800mm |
幅(mm) | 900 | 棚板厚み | 35mm |
段数 | 5段 | ||
棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く) |
|||
組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。 | |||
必要工具 | ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
33,300 円(税抜)/ 36,630 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/09/21 18:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1679ページ |