品番 : EA976DN-90RC
品名 : 890x600x1800mm/150kg/5段 スチール棚(連結用)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
※注意※ | 【お客様組立品】 | 注意 | 単体でのご使用はできません。 |
---|---|---|---|
EA976DN-90Cの連立用 | |||
間口(mm) | 890 | 奥行(mm) | 600 |
重量(kg) | 33.87 | 材質 | スチール |
支柱幅 | 40mm | 耐荷重 | 750kg(1段あたり:150kg) |
高さ | 1800mm | 幅(mm) | 900 |
棚板厚み | 35mm | 段数 | 5段 |
棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く) | |||
組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。 | |||
何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。 | |||
必要工具 | ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
29,600 円(税抜)/ 32,560 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/21 19:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1679ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA976DN-90C : 890x600x1800mm/150kg/5段 スチール棚 |
関連商品 | EA575WA-1 : 390g/61x101mm ゴムハンマー |