品番 : EA976DZ-87
品名 : 600x200mm 列番プレート
仕様
奥行600mm用列番プレート | |||
EA976DH-90C~180C、DJ-90C~180C、 DK-90C~180C、DS-90C~180C、 DT-90C~180C用 |
|||
サイズ | 600×200(H)mm | 材質 | スチール |
---|---|---|---|
重量 | 0.94kg | ||
取り付け金具×4本付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/07/13 00:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1680ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA976DZ-86 450x200mm 列番プレート |
EA976DZ-87 600x200mm 列番プレート |
メイン画像
拡大
.jpg)