詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976DJ-150C

品名 : 1490x600x1500mm/150kg/3段 スチール棚

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 サイズ 1500(W)×600(D)×1500(H)mm
有効間口 1450mm 支柱幅 40mm
段数 3段 棚板厚み 35mm
材質 スチール 重量 41.07kg
耐荷重 750kg(1段あたり:150kg) カラー アイボリー
棚板は50mm間隔で調節できます。
 (天板・底板は除く)
組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です
間口(mm) 1490 必要工具 ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等)
追加説明
カタログ価格

33,700 (税抜)/ 37,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/07/12 19:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1678ページ
バリエーション一覧
EA976DJ-90B 890x450x1500mm/150kg/3段 スチール棚
EA976DJ-90C 890x600x1500mm/150kg/3段 スチール棚
EA976DJ-120B 1190x450x1500mm/150kg/3段 スチール棚
EA976DJ-120C 1190x600x1500mm/150kg/3段 スチール棚
EA976DJ-150B 1490x450x1500mm/150kg/3段 スチール棚
EA976DJ-150C 1490x600x1500mm/150kg/3段 スチール棚
EA976DJ-180B 1790x450x1500mm/150kg/3段 スチール棚
EA976DJ-180C 1790x600x1500mm/150kg/3段 スチール棚
ウェブカタログ画像
※この画像は4段です
  • ※この画像は4段です

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top