詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976DZ-73

品名 : 幅1500mm用 名札差し(2本入)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

1500mm幅用名札差し
EA976DH-150B、-150C、DJ-150B、-150C、
 DK-150B、-150C、DS-150B、-150C、
 DT-150B、-150C、DV-150B用
サイズ 689×30(H)mm(実寸) 2本入 材質 塩ビ
重量 0.90kg
両面テープ付
※カード類は別売です。
入数 2本
追加説明
カタログ価格

1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 11:10現在)

商品入数 2 販売単位 個
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top