詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976DK-150B

品名 : 1490x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 サイズ 1500(W)×450(D)×1800(H)mm
有効間口 1450mm 支柱幅 40mm
段数 4段 棚板厚み 35mm
材質 スチール 重量 44.90kg
耐荷重 750kg(1段あたり:150kg) カラー アイボリー
棚板は50mm間隔で調節できます。
 (天板・底板は除く)
組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。
間口(mm) 1490 必要工具 ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等)
追加説明
カタログ価格

36,400 (税抜)/ 40,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/21 19:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1678ページ
バリエーション一覧
EA976DK-90B 890x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚
EA976DK-90C 890x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚
EA976DK-120B 1190x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚
EA976DK-120C 1190x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚
EA976DK-150B 1490x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚
EA976DK-150C 1490x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚
EA976DK-180B 1790x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚
EA976DK-180C 1790x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top