品番 : EA976DZ-60
品名 : 40mm アンカーベース
仕様
EA976DH、DJ、DK、DS、DT、DVシリーズ用 アンカーベース |
|||
対応支柱幅 | 40mm | 材質 | スチール |
---|---|---|---|
重量 | 0.35kg | ||
取付ボルト、アンカー付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/28 19:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1699ページ |
拡大