品番 : EA976DZ-96
品名 : 900x105mm 落下防止バー
仕様
幅900mm用落下防止バー | |||
EA976DH-90B、-90C、DJ-90B、-90C、 DK-90B、-90C、DS-90B、-90C、 DT-90B、-90C、DV-90B用 |
|||
サイズ | 900×105mm | 材質 | スチール |
---|---|---|---|
重量 | 1.21kg | ||
ブラケット、取り付け用ボルト付 | |||
バーは降ろす事も可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,690 円(税抜)/ 4,059 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/28 09:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1699ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA976DZ-96 900x105mm 落下防止バー |
EA976DZ-97 1200x105mm 落下防止バー |
EA976DZ-98 1500x105mm 落下防止バー |
EA976DZ-99 1800x105mm 落下防止バー |
拡大