品番 : EA976DZ-97
品名 : 1200x105mm 落下防止バー
仕様
幅1200mm用落下防止バー | |||
EA976DH-120B、-120C、DJ-120B、-120C、 DK-120B、-120C、DS-120B、-120C、 DT-120B、-120C、DV-120B用 |
|||
サイズ | 1200×105mm | 材質 | スチール |
---|---|---|---|
重量 | 1.41kg | ||
ブラケット、取り付け用ボルト付 | |||
バーは降ろす事も可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,020 円(税抜)/ 4,422 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/09/21 19:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1680ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA976DZ-96 900x105mm 落下防止バー |
EA976DZ-97 1200x105mm 落下防止バー |
EA976DZ-98 1500x105mm 落下防止バー |
EA976DZ-99 1800x105mm 落下防止バー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)