品番 : EA976DZ-99
品名 : 1800x105mm 落下防止バー
仕様
| 幅1800mm用落下防止バー | |||
| EA976DH-180B、-180C、DJ-180B、-180C、 DK-180B、-180C、DS-180B、-180C、 DT-180B、-180C、DV-180B用 |
|||
| サイズ | 1800×105mm | 材質 | スチール |
|---|---|---|---|
| 重量 | 1.76kg | ||
| ブラケット、取り付け用ボルト付 | |||
| バーは降ろす事も可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,570 円(税抜)/ 5,027 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2025/11/05 16:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1680ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976DZ-96 900x105mm 落下防止バー |
| EA976DZ-97 1200x105mm 落下防止バー |
| EA976DZ-98 1500x105mm 落下防止バー |
| EA976DZ-99 1800x105mm 落下防止バー |
ウェブカタログ画像
拡大
