詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976EB-120

品名 : 1200x450x1800mm/150kg ステンレス軽量棚(5段)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー 暁製作所 型番 SA3-6335
※注意※ 【お客様組立品】 段数 5段(天板・底板含む)
1200mm 奥行 450mm
高さ 1800mm 支柱幅 40mm(アングルタイプ)
耐荷重 150kg(1段当り) 材質 ステンレス(SUS304)
仕上げ ヘアーライン 重量 36.7kg
どの方向からも物品の出し入れが可能な開放棚
耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い為、クリーンルーム内での使用に最適です。
棚板は50mm間隔で移動が可能です。(天板・底板は除く)
足先に樹脂キャップ付き
追加説明
カタログ価格

123,000 (税抜)/ 135,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/26 13:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1606ページ
バリエーション一覧
EA976EB-90 875x450x1800mm/150kg ステンレス軽量棚(5段)
EA976EB-120 1200x450x1800mm/150kg ステンレス軽量棚(5段)
EA976EB-150 1500x450x1800mm/150kg ステンレス軽量棚(5段)
EA976EB-180 1800x450x1800mm/150kg ステンレス軽量棚(5段)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • W:1200㎜   D:450㎜   H:1800㎜\nA:36㎜   B:36㎜   \nC:40㎜   E:50㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top