品番 : EA976EB-90
品名 : 875x450x1800mm/150kg ステンレス軽量棚(5段)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 暁製作所 | 型番 | SA3-6235 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 段数 | 5段(天板・底板含む) |
| 幅 | 875mm | 奥行 | 450mm |
| 高さ | 1800mm | 支柱幅 | 40mm(アングルタイプ) |
| 耐荷重 | 150kg(1段当り) | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 仕上げ | ヘアーライン | 重量 | 25.6kg |
| どの方向からも物品の出し入れが可能な開放棚 | |||
| 耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い為、クリーンルーム内での使用に最適です。 | |||
| 棚板は50mm間隔で移動が可能です。(天板・底板は除く) | |||
| 足先に樹脂キャップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
87,400 円(税抜)/ 96,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 21:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1606ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976EB-90 875x450x1800mm/150kg ステンレス軽量棚(5段) |
| EA976EB-120 1200x450x1800mm/150kg ステンレス軽量棚(5段) |
| EA976EB-150 1500x450x1800mm/150kg ステンレス軽量棚(5段) |
| EA976EB-180 1800x450x1800mm/150kg ステンレス軽量棚(5段) |
