品番 : EA976GA-12
品名 : 1202mm [ウォールラック用]スリット
仕様
| 穴径 | φ8/φ6皿穴 | 材質 | スチール |
|---|---|---|---|
| 付属品 | 取付ビス(頭白塗装皿タッピングφ4×50) | 全長 | 1202mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,520 円(税抜)/ 2,772 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/24 13:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1338ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976GA-11 700mm [ウォールラック用]スリット |
| EA976GA-12 1202mm [ウォールラック用]スリット |
| EA976GA-13 1753mm [ウォールラック用]スリット |
