品番 : EA976GA-13
品名 : 1753mm [ウォールラック用]スリット
仕様
穴径 | φ8/φ6皿穴 | 材質 | スチール |
---|---|---|---|
付属品 | 取付ビス(頭白塗装皿タッピングφ4×50) | 全長 | 1753mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,050 円(税抜)/ 4,455 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/17 19:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1388ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA976GA-11 700mm [ウォールラック用]スリット |
EA976GA-12 1202mm [ウォールラック用]スリット |
EA976GA-13 1753mm [ウォールラック用]スリット |