詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979AB-1

品名 : 70x140x 2mm 硬質フェルト(2枚)

仕様

材質 硬質フェルト(ウール60% 特殊フェルト) サイズ 70×140mm
厚み 2mm
粘着タイプ(剥離紙付)
自由にはさみで切って使えます。
フローリング等のキズ防止、防振、防音に
床を傷付けず、ほつれない。
フローリング床暖房にもご使用いただけます。
ご使用時は10℃以上の部屋でご使用ください。
入数 2枚入り
追加説明
カタログ価格

380 円(税抜)/ 418 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/08 21:05現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 1425ページ 2099ページ
バリエーション一覧
EA979AB-1 70x140x 2mm 硬質フェルト(2枚)
EA979AB-2 200x280x 2mm 硬質フェルト(1枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top