品番 : EA979AB-2
品名 : 200x280x 2mm 硬質フェルト(1枚)
仕様
| 材質 | 硬質フェルト(ウール60% 特殊フェルト) | サイズ | 200×280mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 2mm | ||
| 粘着タイプ(剥離紙付) | |||
| 自由にはさみで切って使えます。 | |||
| フローリング等のキズ防止、防振、防音に | |||
| 床を傷付けず、ほつれない。 | |||
| フローリング床暖房にもご使用いただけます。 | |||
| ご使用時は10℃以上の部屋でご使用ください。 | |||
| 入数 | 1枚入り | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/09/18 05:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1425ページ 2099ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979AB-1 70x140x 2mm 硬質フェルト(2枚) |
| EA979AB-2 200x280x 2mm 硬質フェルト(1枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
