詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979AB-81

品名 : 450x910x24mm 吸音パネル

仕様

サイズ 450×910mm 厚み 約24mm(10%前後有)
材質 ポリエステル 重量 1kg
カラー ベージュ 入数 1枚
付属品 面ファスナー(50mm×50mm)×6、補助ピン×10
気になる音を広範囲に渡りしっかり吸音し、雑音を十分に吸音することができます。
衣類のリサイクル材を活用したEcoフェルト吸音材を採用
壁紙の上から面ファスナーで貼るだけなので設置が簡単、壁を傷つけず取り付けが可能です。
不安の方は付属の補助ピンでしっかり固定することができます。
お部屋になじむデザインなので、お部屋の雰囲気を崩しません。
追加説明
カタログ価格

5,390 円(税抜)/ 5,929 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/08 06:59現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1425ページ
バリエーション一覧
EA979AB-81 450x910x24mm 吸音パネル
EA979AB-82 910x910x24mm 吸音パネル
ウェブカタログ画像
サイズ:450×910mm
  • サイズ:450×910mm
  • 壁紙の上から面ファスナーで貼るだけなので設置が簡単、壁を傷つけず取り付けが可能です。
  • 面ファスナ(50mm×50mm)×6、補助ピン×10付属しています。
  • 不安の方は付属の補助ピンでしっかり固定することができます。
  • 厚み:約24mm
  • 衣類のリサイクル材を活用したEcoフェルト吸音材を採用

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top