品番 : EA979AB-82
品名 : 910x910x24mm 吸音パネル
仕様
| サイズ | 910×910mm | 厚み | 約24mm(10%前後有) |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル | 重量 | 1.8kg |
| カラー | ベージュ | 入数 | 1枚 |
| 付属品 | 面ファスナー(50mm×50mm)×9、補助ピン×10 | ||
| 気になる音を広範囲に渡りしっかり吸音し、雑音を十分に吸音することができます。 | |||
| 衣類のリサイクル材を活用したEcoフェルト吸音材を採用 | |||
| 壁紙の上から面ファスナーで貼るだけなので設置が簡単、壁を傷つけず取り付けが可能です。 不安の方は付属の補助ピンでしっかり固定することができます。 |
|||
| お部屋になじむデザインなので、お部屋の雰囲気を崩しません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,440 円(税抜)/ 10,384 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/23 04:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1425ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979AB-81 450x910x24mm 吸音パネル |
| EA979AB-82 910x910x24mm 吸音パネル |
ウェブカタログ画像
拡大
サイズ:910×910mm
