品番 : EA979BB-10
品名 : 650-1000mm 家具固定ポール(2本)
仕様
| メーカー | 平安伸銅工業 | 型番 | UEQ-65K |
|---|---|---|---|
| 取付範囲 | 高さ650~1000mm | 耐圧 | 200kg |
| 脚サイズ | 210×70mm | 材質 | パイプ:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装) 樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂 ねじ類:鉄・メッキ |
| 重量 | 1.47kg | 色 | マットブラック |
| 入数 | 2本 | ||
| 家具の天面と天井の間に取り付けることで、地震による転倒リスクを減らすための防災商品です。 | |||
| ねじ・くぎ不要で、取り付けがカンタン!家具を固定して、災害への備えを万全に。 | |||
| 設置時に天井や家具の天面に沿うよう、無駄な曲線のないフラットな形状のキャップを採用。 固定ねじの形状も、パイプの持つシンプルなデザインと一体感を持たせることで、どんな空間でもお使いいただけます。 |
|||
| 固定ねじの形状を従来品のプロペラ式からレバー式に改良して回転半径が大きくなりました。 ねじ先端部の溝も改良することで、ねじ穴が開けやすくなり、より取り付けがカンタンになりました。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,130 円(税抜)/ 4,543 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/11/07 11:27現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2406ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979BB-7 270- 350mm 家具固定ポール(2本) |
| EA979BB-8 350- 500mm 家具固定ポール(2本) |
| EA979BB-9 500- 750mm 家具固定ポール(2本) |
| EA979BB-10 650-1000mm 家具固定ポール(2本) |
