品番 : EA979BB-8
品名 : 350- 500mm 家具固定ポール(2本)
仕様
| メーカー | 平安伸銅工業 | 型番 | UEQ-35K |
|---|---|---|---|
| 取付範囲(高さ) | 350~500㎜ | 脚サイズ | 70×210mm |
| 耐圧 | 200kg | 色 | マットブラック |
| 材質 | パイプ:スチールパイプ・エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂 ねじ類:鉄・メッキ |
重量 | 0.98kg |
| 入数 | 2本 | ||
| 家具の天面と天井の間に取り付け、家具の転倒を防止する突っ張り棒 | |||
| 地震による転倒リスクを減らすための防災商品です。 | |||
| 伸ばす・締める・突っ張るの3ステップ! 工具不要で簡単に取付けができます。 | |||
| 耐圧は安心の200kg。圧着固定式で強力に突っ張って固定します。 | |||
| 接地面や調節ねじがフラットなため、インテリアを邪魔しません。 | |||
| 固定ねじの形状を従来品のプロペラ式からレバー式に改良し回転半径が大きくなりました。 ねじ先端部の溝も改良することで、ねじ穴が開けやすくなり、より取り付けが簡単に。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,380 円(税抜)/ 3,718 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/08/07 10:32現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2345ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979BB-7 270- 350mm 家具固定ポール(2本) |
| EA979BB-8 350- 500mm 家具固定ポール(2本) |
| EA979BB-9 500- 750mm 家具固定ポール(2本) |
| EA979BB-10 650-1000mm 家具固定ポール(2本) |
