品番 : EA979BC-2
品名 : 350- 500mm 家具転倒防止ポール(2本)
仕様
| 材質 | パイプ:樹脂コーティングスチールパイプ 成形品:ABS樹脂、EVA |
||
|---|---|---|---|
| 2つの支点にする事で安定感向上 | |||
| 耐圧 | 約200kg | 取付範囲(高さ) | 350~500mm |
| 脚サイズ | 80×360mm(脚サイズとは土台部分のタテ×ヨコです) | 重量 | 約2.4kg |
| 入数 | 2本 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,750 円(税抜)/ 7,425 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/08 08:54現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2345ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979BC-2 350- 500mm 家具転倒防止ポール(2本) |
| EA979BC-3 500- 800mm 家具転倒防止ポール(2本) |
