詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979BC-3

品名 : 500- 800mm 家具転倒防止ポール(2本)

仕様

材質
 パイプ:樹脂コーティングスチールパイプ
 成形品:ABS樹脂、EVA
2つの支点にする事で安定感向上
耐圧 約200kg 取付範囲(高さ) 500~800mm
脚サイズ 80×360mm(脚サイズとは土台部分のタテ×ヨコです) 重量 約2.8kg
入数 2本
追加説明
カタログ価格

7,470 円(税抜)/ 8,217 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/10/08 08:03現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 2345ページ
バリエーション一覧
EA979BC-2 350- 500mm 家具転倒防止ポール(2本)
EA979BC-3 500- 800mm 家具転倒防止ポール(2本)
メイン画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top