品番 : EA979CA-13
品名 : 125mm 台車用ストッパー(耐水/白/2個)
仕様
| メーカー | ティーエフサービス | 型番 | ES-125SW |
|---|---|---|---|
| 用途 | 台車・カゴ車等の車輪止めに | 車輪サイズ | 125mm用 |
| サイズ | 147×23×70mm | 使用可能床面 | コンクリート、アスファルト等 |
| 耐用年数 | 約8年 | カラー | 白 |
| 入数 | 2個 | 材質 | 本体:ペーパーボード(再生紙)、 すべり止め:特殊加工アルミ ※床面が傷つく恐れがあります。 |
| キャスターのズレ、動きをロックすることで走り出しを防ぎます。 | |||
| 台車・カゴ車など対象物の固定車輪2ヵ所に設置します。 | |||
| 保管時に便利なひも付きです。 | |||
| 屋外使用可能 ロウ浸透加工で耐水効果抜群。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,880 円(税抜)/ 3,168 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 18:11現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1661ページ 2341ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※2個入
