詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979CA-14

品名 : 150mm 台車用ストッパー(耐水/白/2個)

仕様

メーカー ティーエフサービス 型番 ES-150SW
用途 台車・カゴ車等の車輪止めに 車輪サイズ 150mm用
サイズ 158×23×70mm 使用可能床面 コンクリート、アスファルト等
耐用年数 約8年 カラー 白
入数 2個 材質 本体:ペーパーボード(再生紙)、
すべり止め:特殊加工アルミ
※床面が傷つく恐れがあります。
キャスターのズレ、動きをロックすることで走り出しを防ぎます。
台車・カゴ車など対象物の固定車輪2ヵ所に設置します。
保管時に便利なひも付きです。
屋外使用可能
ロウ浸透加工で耐水効果抜群。
追加説明
カタログ価格

2,880 円(税抜)/ 3,168 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/08 14:55現在)

商品入数 2 販売単位 ST
カタログページ 1661ページ 2341ページ
バリエーション一覧
EA979CA-11 75mm 台車用ストッパー(耐水/白/2個)
EA979CA-12 100mm 台車用ストッパー(耐水/白/2個)
EA979CA-13 125mm 台車用ストッパー(耐水/白/2個)
EA979CA-14 150mm 台車用ストッパー(耐水/白/2個)
EA979CB-11 75mm 台車用ストッパー(耐水/黄・黒/2個)
EA979CB-12 100mm 台車用ストッパー(耐水/黄・黒/2個)
EA979CB-13 125mm 台車用ストッパー(耐水/黄・黒/2個)
EA979CB-14 150mm 台車用ストッパー(耐水/黄・黒/2個)
ウェブカタログ画像
※2個入
  • ※2個入
  • キャスターを奥まで設置してください。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top