品番 : EA979CE-11
品名 : 800- 950mm 書類飛出防止バー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ティーエフサービス | 型番 | TGS-90U |
---|---|---|---|
仕様 | シングル 内付タイプ | 対応サイズ | 内寸800~950mm(900mm用) |
サイズ(W×D×H)mm | 780×19×120 |
重量(g) | 610 |
材質 | スチール(表面処理:カチオン) | ||
左右合わせて150mm伸縮可能なので、さまざまなサイズの書庫に対応 | |||
受け金具を取り付けた後に本体を差し込むことができるので、設置作業がとても簡単です。 | |||
書類の出し入れが簡単です。 | |||
必要のない時はバーの取り外しが可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,000 円(税抜)/ 8,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/28 17:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA979CE-11 800- 950mm 書類飛出防止バー |
EA979CE-12 1100-1250mm 書類飛出防止バー |
拡大