品番 : EA979CE-12
品名 : 1100-1250mm 書類飛出防止バー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ティーエフサービス | 型番 | TGS-12U |
---|---|---|---|
仕様 | シングル 内付タイプ | 対応サイズ | 1100~1250mm(1200mm用) |
サイズ(W×D×H)mm | 1080×19×120 | 重量(g) | 625 |
材質 | スチール(表面処理:カチオン) | ||
左右合わせて150mm伸縮可能なので、さまざまなサイズの書庫に対応 | |||
受け金具を取り付けた後に本体を差し込むことができるので、設置作業がとても簡単です。 | |||
書類の出し入れが簡単です。 | |||
必要のない時はバーの取り外しが可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,500 円(税抜)/ 7,150 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/13 20:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA979CE-11 800- 950mm 書類飛出防止バー |
EA979CE-12 1100-1250mm 書類飛出防止バー |
拡大