品番 : EA979CJ-18
品名 : 1800mm スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用)
仕様
| メーカー | ティーエフサービス | 型番 | EGM-18M |
|---|---|---|---|
| 対応支柱 | M(Lアングル・Cチャンネル) | 対応サイズ(mm) | 1800 |
| 支柱外周 | 160~230mm | 適合支柱 | C:40×40・45×45・55×45・50×50・55×55mm L:60×40・50×50mm |
| ベルト幅 | 25mm | ベルト厚 | 1.3mm |
| 耐荷重 | 約100kg/1本 | 材質 | バックル:樹脂 ベルト:ポリプロピレン |
| 対象物 | メタルラック・スチールラック・中量ラック | 耐用年数 | 約8~10年 |
| カラー | グレー | ||
| Lアングル、Cチャンネルへの取り付けに最適です。 | |||
| ワンタッチで取付簡単で高さ調整もできます。 | |||
| 書庫・キャビネットなどの落下防止・地震対策に | |||
| 震度7度相当対応 | |||
| 棚からの荷物落下をしっかりガード。 | |||
| 長さ調節ができるベルトで書庫内の書類をガードし、落下を防止します。 | |||
| 片手で取り付け、取り外しができるので、書類も手間なくサッと出し入れできます。 | |||
| バックルでの脱着も可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,380 円(税抜)/ 3,718 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/07/22 08:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1636ページ 2347ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
