詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979CG-9

品名 : 900mm スチール棚用耐震ベルト(メタルラック用)

仕様

メーカー ティーエフサービス 型番 EGM-90SS
対応支柱 メタルラック 対応サイズ(mm) 900
支柱外周 - 適合支柱 φ25mm
ベルト幅 25mm ベルト厚 1.3mm
耐荷重 約100kg/1本 材質 バックル:樹脂
ベルト:ポリプロピレン
対象物 メタルラック・スチールラック・中量ラック 耐用年数 約8~10年
カラー グレー
メタルラックへの取り付けに最適です。
ワンタッチで取付簡単。高さ調整もできます。
書庫・キャビネットなどの落下防止・地震対策に
震度7度相当対応
棚からの荷物落下をしっかりガード。
長さ調節ができるベルトで書庫内の書類をガードし、落下を防止します。
片手で取り付け、取り外しができるので、書類も手間なくサッと出し入れできます。
バックルでの脱着も可能。
追加説明
カタログ価格

3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/21 09:06現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1636ページ 2347ページ
バリエーション一覧
EA979CG-9 900mm スチール棚用耐震ベルト(メタルラック用)
EA979CG-12 1200mm スチール棚用耐震ベルト(メタルラック用)
EA979CH-9 900mm スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用)
EA979CH-12 1200mm スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用)
EA979CH-15 1500mm スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用)
EA979CH-18 1800mm スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用)
EA979CJ-9 900mm スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用)
EA979CJ-12 1200mm スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用)
EA979CJ-15 1500mm スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用)
EA979CJ-18 1800mm スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用)
ウェブカタログ画像
  • 対応支柱:メタルラック

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top