詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979CK-21

品名 : 2100mm スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用)

仕様

メーカー ティーエフサービス 型番 EGR-21
対応サイズ ~2100mm 対応支柱 Lアングル・Cチャンネル
対応支柱外周 ~250mm ベルト幅 25mm
ベルト厚 1.3mm 耐荷重 100kg/1本
材質 バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン 対象物 スチールラック
耐用年数 約8~10年 カラー グレー
Lアングル・Cチャンネルの支柱に、通す・巻きつけるの設置ができます。
ベルト巻き付け部分内側に滑り止め加工を施してあります。
ワンタッチバックルで収容品の取り出しも簡単です。
棚からの荷物の落下をしっかりガードします。
地震対策に
震度7度相当対応
追加説明
カタログ価格

1,500 (税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/08/22 09:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1636ページ 2347ページ
バリエーション一覧
EA979CK-9 900mm スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用)
EA979CK-12 1200mm スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用)
EA979CK-15 1500mm スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用)
EA979CK-18 1800mm スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用)
EA979CK-21 2100mm スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用)
ウェブカタログ画像
  • 対応支柱:Lアングル・Cチャンネル

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top