品番 : EA979CK-9
品名 : 900mm スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用)
仕様
| メーカー | ティーエフサービス | 型番 | EGR-90 |
|---|---|---|---|
| 対応サイズ | ~900mm | 対応支柱 | Lアングル・Cチャンネル |
| 対応支柱外周 | ~250mm | ベルト幅 | 25mm |
| ベルト厚 | 1.3mm | 耐荷重 | 100kg/1本 |
| 材質 | バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン | 対象物 | スチールラック |
| 耐用年数 | 約8~10年 | カラー | グレー |
| Lアングル・Cチャンネルの支柱に、通す・巻きつけるの2通りの設置ができます。 | |||
| ベルト巻き付け部分内側に滑り止め加工を施してあります。 | |||
| ワンタッチバックルで収容品の取り出しも簡単です。 | |||
| 棚からの荷物の落下をしっかりガードします。 | |||
| 地震対策に | |||
| 震度7度相当対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/09 10:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1636ページ 2347ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
